Motion
131B0420

DANFOSS VLT
131B0420

131B0420
N° D’ARTICLE MI08498749
N° MFR131B0420
Prix3,984.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B0420

131B0420
N° D’ARTICLE MI08498749
N° MFR131B0420
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
Prix3,984.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    8.1500 po, 207 mm
  • Hauteur totale
    14.7600 po, 375 mm
  • Largeur totale
    5.1200 po, 130 mm
  • Poids
    15.12 lb, 6.86 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre RFI Graphique Loc Cont Panneau non enduit PCB Dernière version standard SW
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B, aucune option C0 , aucune option C1 , aucune option D
  • Accessoires compatibles
    ['Plaque d'adaptateur, 395x130mm', 'Plaque d'adaptateur, 395x220mm', 'Prise RS485 , série FC, 10 pcs', 'Connecteur pôle 6 , série FC, 10 pcs', 'VLT DeviceNet MCA 104, sans revêtement', 'VLT CAN Open MCA 105, sans revêtement']
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21, Type 1
  • Type de boîtier
    IP21, Type 1
  • Puissance nominale pour service intensif
    7-1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7-1/2 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P5K5T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Courant de sortie, usage intensif
    13 A
  • Courant de sortie en service normal
    13 A
  • Courant de crête
    20.8 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    20.8 A
  • Courant de crête en service normal
    20.8 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P5K5T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté