Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale12.2400 po, 311 mm
- Hauteur totale26.1400 po, 664 mm
- Largeur totale12.1300 po, 308 mm
- Poids86.18 lb, 39.09 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphical Loc Cont Panneau non enduit PCB Entrées de câble standard Standard Language Pack
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A
- Cartes d’option de sauvegardeEmplacement graphique Suite Panneau
- Tension de sortie du variateur380-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP55, Type 12
- Type de boîtierIP55, Type 12
- Cartes d’options de rétroactionAucune option B
- Puissance nominale pour service intensif73.75 hp
- Puissance nominale en service normal73.75 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P45KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de sortie, usage intensif90 A
- Courant de sortie en service normal106 A
- Courant de crête135 A
- Courant de pointe, usage intensif135 A
- Courant de crête en service normal117 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceOui
- Cartes d’options de sécurité0
- Réseau de dispositifs de communication en sérieNon
- Interbus de communication série SNon
- Modbus de communication en sérieFacultatif
- Communication série Profibus DpNon
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire