Motion
131B6035

DANFOSS VLT
131B6035

131B6035
N° D’ARTICLE MI08498768
N° MFR131B6035
Prix20,384.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B6035

131B6035
N° D’ARTICLE MI08498768
N° MFR131B6035
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
Prix20,384.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    332 mm
  • Hauteur totale
    77.8740 po, 1978 mm
  • Largeur totale
    370 mm
  • Poids
    53.59 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Carte de circuit imprimé sans enduit sans option secteur Dernière version standard SW Frame C2 Aucune option A No B Option No C1 Option No D Option
  • Cartes d’option d’automatisation
    Aucune option A, aucune option B
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP55, Type 12
  • Type de boîtier
    IP55, Type 12
  • Puissance nominale pour service intensif
    75 hp
  • Puissance nominale en service normal
    75 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P55KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Commande de servocommande
  • Courant de sortie, usage intensif
    106 A
  • Courant de sortie en service normal
    147 A
  • Courant de crête
    162 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    159 A
  • Courant de crête en service normal
    162 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    VLT AutomationDrive FC-302
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive FC-302
  • Application typique
    Applications ordinaires à servos

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P55KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté