Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.8740 po, 200 mm
- Hauteur totale16.5350 po, 420 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids24.01 lb, 10.89 kg
Détails
- Détails supplémentairesRFI Filtre graphique Emplacement Panneau de contrôle non revêtu PCB lisse Câble impérial entrée Dernière version standard SW Langue Pack standard
- Liste des agencesNon disponible
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B
- Accessoires compatibles[« Emplacement graphique Suite Panel »]
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Cartes d’options de rétroactionAucune option B
- Puissance nominale pour service intensif1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302PK75T5E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage mural
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Courant de sortie, usage intensif2.4 A
- Courant de sortie en service normal2.4 A
- Courant de crête3.84 A
- Courant de pointe, usage intensif3.84 A
- Courant de crête en service normal3.84 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsLogique intégrée
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceOui
- Cartes d’options de sécuritéAucune option B
- Réseau de dispositifs de communication en sérieNon
- Interbus de communication série SNon
- Communication série Profibus DpNon
- SérieVLT AutomationDrive FC-302
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC-302
- Application typiqueApplications asservies
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire