Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale10.2760 po, 261 mm
- Hauteur totale19.4490 po, 494 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids43.85 lb, 19.89 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphique Loc Cont Panneau non revêtu PCB lisse Entrée de câble impériale Dernière version standard SW
- Cartes d’option d’automatisationAucune option A, aucune option B
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierIP66, NEMA 4X
- Puissance nominale pour service intensif15 hp
- Puissance nominale en service normal15 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P11KT5E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Mode de fonctionnementVLT AutomationDrive FC-302
- Courant de sortie, usage intensif24 A
- Courant de sortie en service normal32 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire