Motion
ATTACHE REFERMABLE À DOUBLE VERROU 7100020027 3M  TB3560, TRANSPARENTE, 1IN X 10FT TYPE 250

3M
7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250

3M™ Attache refermable à double verrouillage TB3560, 250/250, transparente, 1 bande assortie par sac, 1 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI08499960
N° MFR7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250
Prix112.77 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250

3M™ Attache refermable à double verrouillage TB3560, 250/250, transparente, 1 bande assortie par sac, 1 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI08499960
N° MFR7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250
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
Prix112.77 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Durée de vie de fermeture
    1000
  • Type de fermeture
    Fermable
  • Couleur
    Transparent
  • Densité
    250
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111078044
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °C
  • Doublure principale
    Polyoléfine transparente
  • CUP_NON
    00051111976319

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 7100020027 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le dispositif de fixation refermable 3M™ à double verrouillage TB3560 est doté d’un adhésif acrylique transparent au dos d’une fixation refermable en polypropylène transparent
  • Ce produit peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur dans une variété d’applications; il a une épaisseur d’engagement mince de 0.23 pouces et une longue durée de vie
  • Le système refermable est jusqu’à cinq fois plus résistant à la traction que les fixations à boucles et à crochets
  • L’installation enclenchable remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • La fixation transparente dissimulée offre une apparence propre et lisse
  • L’adhésif acrylique transparent adhère aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface