Motion
3M DISPOSITIFS DE PASSAGE PARE-FEU AVEC BOUCHONS FOA M, 2 PO RONDS, 24/CAISSE

3M
3M FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE FOA M PLUGS, 2 IN ROUND, 24/CASE

3M™ Bouchons en mousse pour dispositif de passage pare-feu, 2 po ronds, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI08499976
N° MFR3M FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE FOA M PLUGS, 2 IN ROUND, 24/CASE
Prix6.25 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE FOA M PLUGS, 2 IN ROUND, 24/CASE

3M™ Bouchons en mousse pour dispositif de passage pare-feu, 2 po ronds, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI08499976
N° MFR3M FIRE BARRIER PASS-THROUGH DEVICE FOA M PLUGS, 2 IN ROUND, 24/CASE
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
Prix6.25 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115187933
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Bouchons en mousse
  • CUP_NON
    00051115187933

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE PASSAGE PARE-FEU 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Maintient l’étanchéité à la fumée froide lorsqu’il est utilisé avec les dispositifs de passage pare-feu 3M™
  • Les bouchons en mousse sont réentrables et réutilisables
  • Une installation facile sans temps de durcissement permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre
  • Aide à réduire la transmission du son