Motion
TROUSSE DE MANCHON DE MASTIC COUPE-FEU 3M DT 200 , 2 PO ROND, 1/CAISSE

3M
3M FIRE BARRIER PUTTY SLEEVE KIT DT 200 , 2 IN ROUND, 1/CASE

3M™ Trousse de manchon de mastic pare-feu DT 200, 2 po rond, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI08499986
N° MFR3M FIRE BARRIER PUTTY SLEEVE KIT DT 200 , 2 IN ROUND, 1/CASE
Prix80.57 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M FIRE BARRIER PUTTY SLEEVE KIT DT 200 , 2 IN ROUND, 1/CASE

3M™ Trousse de manchon de mastic pare-feu DT 200, 2 po rond, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI08499986
N° MFR3M FIRE BARRIER PUTTY SLEEVE KIT DT 200 , 2 IN ROUND, 1/CASE
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
Prix80.57 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115188084
  • CUP_NON
    00051115188084

Aperçu

Description du fabricant
3M TROUSSE DE MANCHON DE MASTIC COUPE-FEU DT 200
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Trousse prête à installer pour une installation complète du câble ou du coupe-feu vierge
  • Testé jusqu’à 4 heures pour les systèmes de pénétration résistants au feu conformément à la norme ASTM E814 (UL 1479)
  • Aucun joint requis pour faciliter le processus d’installation
  • Le rebord roulé sur le manchon permet une entrée en douceur du câble
  • Les supports et les manchons fonctionnent en tandem pour éviter de glisser pendant l’installation
  • Permet des installations coupe-feu de câble de télécommunications et de données nouvelles et modernisées