Spécifications
Dimensions
- Poids1.3 kg
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de pilotePilote externe
- PressionStandard (0.7 Mpa)
Aperçu
- Certification de la norme de sécurité ISO13849-1 (correspondant à la catégorie 4)
- Détection de la position de la vanne principale par l’interrupteur de fin de course de sécurité
- Construction très fiable
- Avec vanne de démarrage souple (-X555)