Motion
BOULONS SS ÉLÉMENT HSU E70J

REXNORD INC
E70J HSU ELEMENT SS BOLTS

Élément élastomère à accouplement fermé 7300055HSUJBS Omega - E70
N° D’ARTICLE MI08506443
N° MFRE70J HSU ELEMENT SS BOLTS
Prix2,097.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E70J HSU ELEMENT SS BOLTS

Élément élastomère à accouplement fermé 7300055HSUJBS Omega - E70
N° D’ARTICLE MI08506443
N° MFRE70J HSU ELEMENT SS BOLTS
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
Prix2,097.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    356 mm
  • Code de taille de raccord
    E70
  • Extérieur Diamètre  
    356 mm
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Poids
    23.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Uréthane hydrolytique résistant à la corrosion (HSU J) Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E70 à couplage étroit avec vis d’assemblage en acier inoxydable et revêtement de sabot anticorrosion en matériau d’uréthane hydrolytique stable (HSU) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    35.12 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300055HSUJBS
  • Numéro CUP du fabricant
    662864369008
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (HSU)
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Oméga
  • Revêtement de chaussures
    Anti-corrosion
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    22125 lb-po
  • CUP_NON
    662864369008

Aperçu

Description du fabricant
7300055HSUJBS E70J BOULONS EN ACIER INOXYDABLE DE L'ÉLÉMENT HSU