Motion
BL1234 50FT

REXNORD INC
BL1234 50FT

Laçage 3x4 , pas de 1-1/2 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08506766
N° MFRBL1234 50FT
Prix392.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BL1234 50FT

Laçage 3x4 , pas de 1-1/2 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08506766
N° MFRBL1234 50FT
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
Prix392.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Laçage
    3x4
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.5000 po
  • Pas  
    1-1/2 po
  • Poids
    8.30 lb
  • Largeur
    45.50 mm

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne à feuilles
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    BL

Aperçu

Description du fabricant
BL1234 50FT LC BL1234 401P (50FT) I/C