Motion
SV2OMXL
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08509324
N° MFRSV2OMXL
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08509324
N° MFRSV2OMXL
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
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm, 11.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ruban réfléchissant argenté 2.0000 en appliqué comme un horizontal et deux verticules
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité en maille Radians Sv2 Economy Type R Classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Pavage d’asphalte, haute visibilité, main-d’œuvre à court terme
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Poches : 1 partie supérieure de la poitrine et 1 partie inférieure à l’intérieur
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    SV2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV2
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
VESTE TG SV2OMXL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté