Motion
92151
Grit 120 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08509868
N° MFR92151
Prix6.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grit 120 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08509868
N° MFR92151
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
Prix6.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18.0000 po, 457 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture à bord festonné

Aperçu

Description du fabricant
92151 1/2" (13 MM) L X 18" (457 MM) L