Motion
EPB4-307

NTN
EPB4-307

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510752
N° MFREPB4-307
Prix1,367.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EPB4-307

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510752
N° MFREPB4-307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,367.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.7500 po, 120.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3125 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253040934
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253040934

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE BLOC COUSSIN EPB4-307