Motion
1AA16FJA12
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI08511114
N° MFR1AA16FJA12
Prix83.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI08511114
N° MFR1AA16FJA12
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
Prix83.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    3.19 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.37 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    4.88 po
  • Longueur totale
    4.88 po
  • Poids global
    1.71 lb
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    1.71 lb
  • Largeur
    1.56 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA16FJA12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146125972
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146125972

Aperçu

Description du fabricant
1AA16FJA12
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau