Motion
GH681-20
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1-1/4 po DI, 1.67 po DE, 1000 psi pression de service, 4000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08511164
N° MFRGH681-20
Prix29.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1-1/4 po DI, 1.67 po DE, 1000 psi pression de service, 4000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08511164
N° MFRGH681-20
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
Prix29.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    8.27 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.68 lb
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.67 po
  • Diamètre extérieur
    1.67 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.68 lb
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH681
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214386
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    1000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Normes respectées
    ISO 1436-1|SAE 100R17|Certifié ABS|RINA|LR|USCG|Approuvé MSHA|BWB|DNV|MED|BV
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    678146214386
  • Pression de service
    1000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH681-20
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau