Motion
20-5M15-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 30.70 mm
N° D’ARTICLE MI08511286
N° MFR20-5M15-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 30.70 mm
N° D’ARTICLE MI08511286
N° MFR20-5M15-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    30.70 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057721616
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    00195057721616

Aperçu

Description du fabricant
20-5M15-6FA3 POULIE HTD