Motion
7608DLGTNTG18

NICE BALL BEARINGS
7608DLGTNTG18

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.7500 po, largeur 0.6250 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08513661
N° MFR7608DLGTNTG18
Prix74.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
7608DLGTNTG18

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.7500 po, largeur 0.6250 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08513661
N° MFR7608DLGTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description longue
    Le 7608DLGTNTG18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.6250 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7608DLGTNTG18
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7608DLGTNTG18 ROULEMENTS À BILLES