Motion
KG300AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
KG300AR0-RBC

30.0000 po de diamètre extérieur, 32.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI08513694
N° MFRKG300AR0-RBC
Prix30,642.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
KG300AR0-RBC

30.0000 po de diamètre extérieur, 32.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI08513694
N° MFRKG300AR0-RBC
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
Prix30,642.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30.0000 po
  • Liquidation
    C0
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    32.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    23.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KG300AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KG300AR0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle KG300AR0-RBC présente un alésage de 30.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 32.0000 po et une largeur de 1.0000 po pour les grandes machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG300AR0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028732
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    169600 lbf
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3258
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • CUP_NON
    637400028732

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KG300AR0