Motion
JA050CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA050CP0-RBC

RBC® - Alésage de 5.0000 po, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur de 0.2500 po, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI08513723
N° MFRJA050CP0-RBC
Prix1,750.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA050CP0-RBC

RBC® - Alésage de 5.0000 po, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur de 0.2500 po, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI08513723
N° MFRJA050CP0-RBC
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
Prix1,750.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JA050CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 5 po, diamètre extérieur de 5.5 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE JA050CP0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5032
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JA050CP0-RBCThin-Section Le roulement à billes a un alésage de 5.0000 po, droit à double scellé, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur pour l’équipement d’assemblage propre.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA050CP0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637401495427
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3810 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    637401495427

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE JA050CP0