Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Largeur totale60.0000 po
- Épaisseur0.094 po
- Poids23.70 lb
- Largeur60 po
Détails
- DemandesCaustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
- MarqueMarque
- CouleurBlanc cassé
- CompositionPTFE avec sulfate de baryum
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074148016
- MatérielPTFE
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
- Style3510 EPX
- Plage de température-450 à 500 °F
- CUP_NON191074148016
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm)
- Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm)
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Même matériau que le GYLON® traditionnel.
- Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
- Le GYLON EPIX de style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’initier et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : les produits caustiques forts et les acides modérés, le chlore, les gaz, l’eau, la vapeur, les hydrocarbures et la cryogénie.