Motion
37721EPX-R291
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08517302
N° MFR37721EPX-R291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08517302
N° MFR37721EPX-R291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    Conforme à la FDA, conforme à REACH, conforme à RoHS, conforme à USP VI 87 , conforme à USP VI 88 , conforme à USP VI 661 , sans ADI/TSE
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074143271
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3504 EPX 3/4" 250-300 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”.
  • Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté