Motion
37721EPX-R224
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour 24 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517304
N° MFR37721EPX-R224
Prix1,301.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour 24 po, ASME B16.5 classe 300, MSS SP-44 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517304
N° MFR37721EPX-R224
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
Prix1,301.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    24 po
  • Diamètre extérieur
    30.500 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, MSS SP-44 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074143189
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074143189

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3504 EPX 24" ANNEAU 250-300 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”.
  • Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.