Motion
37719EPX-F291
GYLON EPIX® 3500 EPX Full Face Gasket - Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.094 in Thick, 4 Bolt Holes, For 3/4 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI08517437
N° MFR37719EPX-F291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GYLON EPIX® 3500 EPX Full Face Gasket - Fawn, PTFE with Silica, Branded, 0.094 in Thick, 4 Bolt Holes, For 3/4 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI08517437
N° MFR37719EPX-F291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    3.250 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.750 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Acides forts (sauf l’acide fluorhydrique), solvants, hydrocarbures, eau, vapeur, chlore, cryogénie.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    Conforme à la FDA, conforme à REACH, conforme à RoHS, approuvé par l’USDA, conforme à USP VI 87 , conforme à USP VI 88 , sans ADI/TSE
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074144452
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3500 EPX 3/4" 250-300 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3500 est un matériau de feuille de joint en PTFE chargé de silice haute performance conçu pour être utilisé avec des acides forts, des solvants, des hydrocarbures et d’autres milieux agressifs.
  • GYLON EPIX® Style 3500 résiste à une large gamme de produits chimiques pour un service prolongé dans une grande variété d’applications.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté