Motion
37709EPX-R222
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 22 po, ASME B16.5 classe 300 (ANCIENNE STANDARD)
N° D’ARTICLE MI08517484
N° MFR37709EPX-R222
Prix1,244.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 22 po, ASME B16.5 classe 300 (ANCIENNE STANDARD)
N° D’ARTICLE MI08517484
N° MFR37709EPX-R222
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
Prix1,244.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    22 po
  • Diamètre extérieur
    27.625 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Caustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300 (ANCIENNE NORME)
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074144971
  • Matériel
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074144971

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3510 EPX 22" ANNEAU 250-300 LB
  • Joint plus serré. Performance améliorée par rapport au PTFE conventionnel.
  • Réduction de la perte et des émissions du produit Réduction de la relaxation du fluage.
  • Le processus de fabrication unique minimise les problèmes de débit à froid typiques des feuilles PTFE échancrées et élargies.
  • Excellente rétention du couple de serrage des boulons.
  • Résiste à une large gamme de produits chimiques pour une durée de vie prolongée dans une grande variété d’applications.
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’amorcer et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : des produits caustiques forts et des acides modérés, du chlore, des gaz, de l’eau, de la vapeur, des hydrocarbures et de la cryogénie.
  • Offre certaines des plus grandes tailles de feuilles de l’industrie.
  • L’utilisation améliorée des matériaux réduit les déchets.
  • La marque et le codage couleur réduisent les mauvaises applications.
  • Ne supporte pas les flammes.
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne.