Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.000 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.045 po
- Poids1.30 lb/pi
Détails
- ApplicationCollection Pelouse et feuille
- CouleurNoir avec bande d’usure orange
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d'une hélice en acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène jaune
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8951080025
- Pression négative6.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et bande d’usure externe en polypropylène
- SérieHT-W
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 275 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service7.00 psi
Aperçu
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Convient aux applications à pression positive et négative plus exigeantes, y compris la collecte de pelouses et de feuilles
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,045 po
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied