Motion
L090X5/8KW5/32

DODGE
L090X5/8KW5/32

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08519601
N° MFRL090X5/8KW5/32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L090X5/8KW5/32

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08519601
N° MFRL090X5/8KW5/32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    0.8125 po
  • Taille du raccord
    L090
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    401 po-lb
  • CUP_NON
    775829208011

Aperçu

Description du fabricant
L090X5/8KW5/32 MÂCHOIRE CPLG TYPE L