Motion
SS26A15H14

DODGE
SS26A15H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520731
N° MFRSS26A15H14
Prix7,585.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A15H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520731
N° MFRSS26A15H14
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
Prix7,585.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Hauteur du boîtier
    2.8700 po, 72.90 mm
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1708 lbf;226.422 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.16 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A15H14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477046049
  • Puissance d’entrée maximale
    3.380 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1708 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477048623

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26A15H14