Motion
SS26Q20HA56

DODGE
SS26Q20HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520922
N° MFRSS26Q20HA56
Prix6,595.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26Q20HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520922
N° MFRSS26Q20HA56
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
Prix6,595.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1673 lbf;235.46 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    65 lb
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.32 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26Q20HA56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477047633
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse ; Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.71 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1673 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477050350

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26Q20HA56
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon