Motion
TROUSSE D’EXTENSION RAPTOR ES3M FULLSPCR

DODGE
RAPTOR ES3M FULLSPCR EXTKIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522731
N° MFRRAPTOR ES3M FULLSPCR EXTKIT
Prix549.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES3M FULLSPCR EXTKIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522731
N° MFRRAPTOR ES3M FULLSPCR EXTKIT
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
Prix549.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    3
  • Extérieur Diamètre  
    4 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5.51 pouces, minimum 3.5 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    0.59 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 126 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    371 po-lb
  • Raideur de torsion
    32 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477356926

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR ES3M ÉLÉMEN À ESPACEUR COMPLET