Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Diamètre du trou de boulon0.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage2.01 po
- Espacement maximal des trous de boulon4.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po
- Poids5.28 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 208
- Type de roulementRoulement à billes D-Lok
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique7332 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilith SHC PM 220
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant078432
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7332 lbf
- Capacité de charge statique radiale4475 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier de serrage
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique4475 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782476670641
Aperçu
- Nouvelle conception de boîtier robuste.
- Anneau intérieur large pour service normal
- Mécanisme de verrouillage D-Lok
- Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
- Retenue de bille plus robuste et flexible
- Dispositif antirotation simplifié
- Grande variété de styles
- Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
- Peinture époxy appliquée électrostatiquement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.