Motion
LFT-DL-25M

DODGE
LFT-DL-25M

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride à 2-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI08524557
N° MFRLFT-DL-25M
Prix223.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LFT-DL-25M

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride à 2-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI08524557
N° MFRLFT-DL-25M
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
Prix223.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3437 po
  • Taille du boulon
    0.3438 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4400 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.0000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes D-Lok
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079322
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LFT-DL-25M ROULEMENTS
  • Deux types : DL standard et DLM moyen
  • Joint DualGuard – Comprend un joint à lèvre unique et un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements à billes DL/DLM.
  • Couvercles d’extrémité enclenchables disponibles en stock pour la plupart des conceptions de boîtier populaires.
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents.
  • Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement à l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale.
  • Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Option haute température disponible pour 400°F .
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .