Motion
FC-E-045MR

DODGE
FC-E-045MR

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524716
N° MFRFC-E-045MR
Prix971.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-045MR

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524716
N° MFRFC-E-045MR
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
Prix971.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Poids
    10.960 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    FC-E-045MR ROULEMENTS
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-045MR est une unité à roulement à rouleaux conique, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 45 mm, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulonnage de 5.3750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série FC-E. L’appareil pèse 10.960 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080175
  • Matériel
    080175
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    FC-E
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476988722

Aperçu

Description du fabricant
FC-E-045MR ROULEMENTS