Motion
P2B-K-040MR

DODGE
P2B-K-040MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524729
N° MFRP2B-K-040MR
Prix1,445.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-K-040MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524729
N° MFRP2B-K-040MR
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
Prix1,445.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    64 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8800 à 7.5300 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.83 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200, TS-300

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7070 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    080288
  • Vitesse maximale
    3320 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    33000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477013546

Aperçu

Description du fabricant
P2B-K-040MR ROULEMENTS