Motion
MOD P2B-E-107R AJ

DODGE
P2B-E-107R YT MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 1-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524832
N° MFRP2B-E-107R YT MOD
Price$611.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-E-107R YT MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 1-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524832
N° MFRP2B-E-107R YT MOD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix611.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Bore Diameter  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308,TS-300

Details

  • Capacité de charge dynamique
    5500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    26000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
P2B-E-107R ROULEMENTS MOD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté