Motion
TB-SXV-102

DODGE
TB-SXV-102

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/8 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527275
N° MFRTB-SXV-102
Prix144.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-SXV-102

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/8 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527275
N° MFRTB-SXV-102
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
Prix144.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre central du boulon
    0.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4100 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
TB-SXV-102 ROULEMENTS