Motion
F4R-IP-207R-DRY

DODGE
F4R-IP-207R-DRY

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08527403
N° MFRF4R-IP-207R-DRY
Prix905.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4R-IP-207R-DRY

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08527403
N° MFRF4R-IP-207R-DRY
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
Prix905.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    13.854 lb

Détails

  • Série de roulements
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    F4R-IP-207R-DRY ROULEMENTS
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Rond 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4R-IP-207R-DRY est un roulement à rouleaux sphérique, à 4 boulons, à bride ronde avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4R-IP . L’appareil pèse 13.854 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141341
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    F4R-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
F4R-IP-207R-DRY ROULEMENTS