Motion
TPHU-IP-311R

DODGE
TPHU-IP-311R

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, 3-11/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527512
N° MFRTPHU-IP-311R
Prix4,209.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-IP-311R

Unité de prise de roulement à rouleaux - angle supérieur, rouleau sphérique, 3-11/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527512
N° MFRTPHU-IP-311R
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
Prix4,209.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.6875 po, 93.70 mm
  • Code de taille
    311
  • Poids
    60.74 lb, 27.55 kg

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141513
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-IP-311R ROULEMENTS