Motion
17QZ20LR14WP

DODGE
17QZ20LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528115
N° MFR17QZ20LR14WP
Prix2,465.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17QZ20LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528115
N° MFR17QZ20LR14WP
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
Prix2,465.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    893 po/lb;100.895 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.8750 po, 22.22 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.7400 po;44.19 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17QZ20LR14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5200 hp
  • Sortie
    1.2400 hp;0.925 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.5300 hp;2.632 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    893 po-lb;100.895 Nm
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17QZ20LR14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN