Motion
17Q30H56WP

DODGE
17Q30H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528210
N° MFR17Q30H56WP
Prix2,156.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q30H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528210
N° MFR17Q30H56WP
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
Prix2,156.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    859 po/lb;97.054 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.57 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17Q30H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0600 hp
  • Sortie
    0.8000 hp;0.597 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 615 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476206017

Aperçu

Description du fabricant
17Q30H56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC