Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Longueur de l’alésage5.4100 po;137.41 mm
- Taille du boîtier17
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Longueur4.1900 po, 106.42 mm
- Taille du réducteur du fabricant17
- Couple de sortie maximal859 po/lb;97.054 nm
- Rapport nominal30:1
- Charge suspendue1190 lbf;5293.384 N
- Ratio30:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 0.6250 po, 15.87 mm
- Longueur de l’arbreEntrée 1.1500 po;29.21 mm
- Poids26 lb
- Largeur2.7500 po, 69.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy blanc
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeSéparé
- Type d’entréeSéparé
- LubrificationPAG ; Température standard
- Numéro de catalogue du fabricant17S30HWP
- Puissance d’entrée maximale1.0600 hp
- Type de montageArbre creux
- Sortie0.8000 hp;0.597 kW
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5293.384 N, 1190 lbf
- Type de peintureÉpoxy blanc
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleEntrée séparée;Sortie à alésage creux
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique2.4600 hp;1.834 kW
- Couple nominal (po-lb)859 po-lb;97.054 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.