Motion
20AZ15HA14WP

DODGE
20AZ15HA14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528414
N° MFR20AZ15HA14WP
Prix4,021.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20AZ15HA14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528414
N° MFR20AZ15HA14WP
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
Prix4,021.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.7000 po;144.78 mm
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1074 po/lb;121.346 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.3000 hp, Sortie 1.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.3000 hp, Sortie 1.9900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20AZ15HA14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.3000 hp
  • Sortie
    1.9900 hp;1.484 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.3700 hp ; Sortie 1.9900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1074 po-lb;121.346 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20AZ15HA14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN