Motion
23Q20L56SP

DODGE
23Q20L56SP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531567
N° MFR23Q20L56SP
Prix2,126.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q20L56SP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531567
N° MFR23Q20L56SP
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
Prix2,126.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1542 po/lb;174.223 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6100 hp, Sortie 2.1400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.64 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q20L56SP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.6100 hp
  • Sortie
    2.1400 hp;1.596 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.62 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1178 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476246587
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23Q20L56SP TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS