Motion
DCR70 7.59 ARRÊT ARRIÈRE-CW

DODGE
DCR70 7.59 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 7.59:1 Réduction, 7.59:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie plein, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532795
N° MFRDCR70 7.59 BACKSTOP-CW
Prix42,573.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR70 7.59 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 7.59:1 Réduction, 7.59:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie plein, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532795
N° MFRDCR70 7.59 BACKSTOP-CW
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
Prix42,573.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    80
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Rapport nominal
    13 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.2500 po
  • Taille de sortie
    3.2500 po
  • Ratio
    7.59:1
  • Poids
    770 lb

Détails

  • Ratio réel
    8 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR80 13.95:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    193.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    7.59:1
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
DCR70 7.59:1 ENS. ROUGE B/S - POUCES CW