Motion
30QZ05R18WP

DODGE
30QZ05R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533369
N° MFR30QZ05R18WP
Prix5,189.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30QZ05R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533369
N° MFR30QZ05R18WP
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
Prix5,189.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    1987 po/lb;224.501 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    86 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 11.6500 hp, Sortie 11.0300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 10.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30QZ05R18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    12.53 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1849 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476226770
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30QZ05R18WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN