Motion
30Q60H14LT

DODGE
30Q60H14LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533533
N° MFR30Q60H14LT
Prix3,863.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q60H14LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533533
N° MFR30Q60H14LT
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
Prix3,863.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3009 po/lb;339.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.99 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q60H14LT
  • Puissance d’entrée maximale
    2.600 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2138 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476634421
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30Q60H14LT TIGEAR-2 REDUCER WITH LOW