Motion
30S07LLT

DODGE
30S07LLT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08533555
N° MFR30S07LLT
Prix3,072.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30S07LLT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08533555
N° MFR30S07LLT
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
Prix3,072.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2623 po/lb;296.359 nm
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1540 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.18 po|Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    32A05R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30S07LLT
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2171 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476277802
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30S07LLT TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP GEAR