Motion
32Q20LR14

DODGE
32Q20LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533749
N° MFR32Q20LR14
Prix4,088.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32Q20LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533749
N° MFR32Q20LR14
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
Prix4,088.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    3101 po/lb;350.366 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    32Q60LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32Q20LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Sortie
    4.310 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.9500 hp ; Sortie 4.3100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3101 po-lb;350.366 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32Q20LR14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS