Motion
35Q15H14BD111

DODGE
35Q15H14BD111

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535009
N° MFR35Q15H14BD111
Prix6,418.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q15H14BD111

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535009
N° MFR35Q15H14BD111
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
Prix6,418.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4845 po/lb;547.411 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.0200 hp, Sortie 8.9700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.66 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q15H14BD111
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7.56 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3599 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475848652

Aperçu

Description du fabricant
35Q15H14BD111 RÉDUCTEUR TIGEAR-2