Motion
40A10LR21WP

DODGE
40A10LR21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535541
N° MFR40A10LR21WP
Prix9,364.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A10LR21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535541
N° MFR40A10LR21WP
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
Prix9,364.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5881 po/lb;664.464 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3640 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 17.7500 hp, Sortie 16.3300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 12.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A10LR21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.460 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16191.527 N, 3640 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4418 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476233044

Aperçu

Description du fabricant
40A10LR21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC